Motion
13948

SKF
13948

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08486954
No. Fabricante 13948
Precio10,365.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
13948

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 240 mm Diámetro interno, 320 mm Diámetro externo, 60 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08486954
No. Fabricante 13948
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
Precio10,365.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    60 mm / 2.3622 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    60 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    13948 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas autoalineable cuenta con un orificio recto de 240 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 320 mm y ancho de 60 mm para cargas extremadamente grandes.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    13948
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13600 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7190 lbf
  • Relubricable
    Orificio y ranura
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571591346

Descripción general

Descripción del fabricante
13948 BOLA DE ALINEACIÓN AUTOMÁTICA BRG