Motion
6209-2RZTN9/HC5C3WT

SKF
6209-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487033
No. Fabricante 6209-2RZTN9/HC5C3WT
Precio834.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6209-2RZTN9/HC5C3WT

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 45 mm ID, 85 mm OD, 19 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487033
No. Fabricante 6209-2RZTN9/HC5C3WT
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
Precio834.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    85 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    6209-2RZTN9/HC5C3WT
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, ajuste C3 , 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6209-2RZTN9/HC5C3WT es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 45 mm, orificio recto, sello único y blindaje único, diámetro exterior de 85 mm y ancho de 19 mm, ideal para entornos exigentes.
  • Número de catálogo del fabricante
    6209-2RZTN9/HC5C3WT
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    7464 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4856 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571642352

Descripción general

Descripción del fabricante
6209-2RZTN9/HC5C3WT
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de poliamida, C3 ajuste, 2 sellos, bolas de cerámica, grasa de temperatura amplia