Motion
232/530 CAK/HA3C085LW507

SKF
232/530 CAK/HA3C085LW507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 980 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C5
Artículo MI #08487069
No. Fabricante 232/530 CAK/HA3C085LW507
Precio419,010.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
232/530 CAK/HA3C085LW507

Cojinete de rodillos esférico - 530 mm D.I., 980 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C5
Artículo MI #08487069
No. Fabricante 232/530 CAK/HA3C085LW507
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
Precio419,010.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    530 mm
  • Exterior Diámetro  
    980 mm
  • En general Ancho  
    355 mm
  • Peso
    2568.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C5, C08 (ABEC 5), anillo interior carburado, características de especificación
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C5
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571730851
  • RPM Máx.
    480 rpm
  • Velocidad máxima
    480 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    232
  • UPC_NO
    7316571730851

Descripción general

Descripción del fabricante
232/530 CAK/HA3C085LW507
  • Rodamiento de rodillos esféricos, diámetro cónico 1:12, abierto, caja de latón mecanizado, C5, C08 (ABEC 5), anillo interior carburado, características de especificación