Motion
6211-2Z/C4VT127

SKF
6211-2Z/C4VT127

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487210
No. Fabricante 6211-2Z/C4VT127
Precio369.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6211-2Z/C4VT127

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 55 mm de DI, 100 mm de DE, 21 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487210
No. Fabricante 6211-2Z/C4VT127
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
Precio369.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    21 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    21 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6211-2Z/C4VT127
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con grasa de alta temperatura
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6211-2Z/C4VT127 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un diámetro de 55 mm, diámetro recto, doble blindaje, diámetro exterior de 100 mm y ancho de 21 mm, ideal para equipos industriales que requieren protección contra la contaminación.
  • Número de catálogo del fabricante
    6211-2Z/C4VT127
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    10386 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    6519 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571861043

Descripción general

Descripción del fabricante
6211-2Z/C4VT127
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con grasa de alta temperatura
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"