Motion
23964 CC/C08W509

SKF
23964 CC/C08W509

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08487234
No. Fabricante 23964 CC/C08W509
Precio22,819.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23964 CC/C08W509

Cojinete de rodillos esférico - 320 mm D.I., 440 mm D.E., 90 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08487234
No. Fabricante 23964 CC/C08W509
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
Precio22,819.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    320 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    90 mm
  • Peso
    89.9 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C3, C08(ABEC 5)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316571882901
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    239
  • UPC_NO
    7316571882901

Descripción general

Descripción del fabricante
23964 CC/C08W509
  • Cojinete de rodillo esférico, diámetro cilíndrico, abierto, caja de acero, característica de especificación C0, C08(ABEC 5)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"