Motion
240/710  ECAK30/C3W33

SKF
240/710 ECAK30/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C3
Artículo MI #08487380
No. Fabricante 240/710 ECAK30/C3W33
Precio122,290.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
240/710 ECAK30/C3W33

Rodamiento de rodillos esféricos - 710 mm D.I., 1030 mm D.E., 315 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, C3
Artículo MI #08487380
No. Fabricante 240/710 ECAK30/C3W33
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
Precio122,290.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    710 mm
  • Exterior Diámetro  
    1030 mm
  • En general Ancho  
    315 mm
  • Peso
    1986.0 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica
    2509767 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316572173602
  • Número de filas
    Fila doble
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    240
  • Capacidad de carga estática
    5125644 lbf
  • UPC_NO
    7316572173602

Descripción general

Descripción del fabricante
240/710 ECAK30/C3W33
  • Rodamiento de rodillos esféricos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"