Motion
PCM 657050 E

SKF
PCM 657050 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 65 mm, 70 mm OD
Artículo MI #08487405
No. Fabricante PCM 657050 E
Precio134.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
PCM 657050 E

Casquillo recto compuesto PTFE - Orificio de 65 mm, 70 mm OD
Artículo MI #08487405
No. Fabricante PCM 657050 E
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
Precio134.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    65 mm
  • Diámetro exterior
    70 mm
  • Ancho general
    50 mm
  • Peso
    0.4365 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Compuesto PTFE
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -328 a 482 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes lisos de troqueles y moldes
  • Serie
    PCM

Descripción general

Descripción del fabricante
PCM 657050 E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs