Motion
S7211 CD/P4ADBBVP020

SKF
S7211 CD/P4ADBBVP020

Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 42 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487434
No. Fabricante S7211 CD/P4ADBBVP020
Precio2,827.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7211 CD/P4ADBBVP020

Orificio de 55 mm, 100 mm OD, 42 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487434
No. Fabricante S7211 CD/P4ADBBVP020
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
Precio2,827.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    55 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    42 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    2.91 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7211 CD/P4ADBBVP020
  • Tipo dúplex
    De espaldas a espaldas
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316572231838
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    89.586 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    86 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316572231838

Descripción general

Descripción del fabricante
S7211 CD/P4ADBBVP020

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos