Motion
AÚN 204-012 CW

SKF
YET 204-012 CW

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 30.50 mm Ancho
Artículo MI #08487456
No. Fabricante YET 204-012 CW
Precio47.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
YET 204-012 CW

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 0.7500 pulg. Diámetro del orificio, 47 mm OD, 30.50 mm Ancho
Artículo MI #08487456
No. Fabricante YET 204-012 CW
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
Precio47.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • Ancho general
    30.50 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
AÚN 204-012 CW
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"