Motion
241/560  ECK30J/W77

SKF
241/560 ECK30J/W77

Rodamiento de rodillos esféricos - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #08487465
No. Fabricante 241/560 ECK30J/W77
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
241/560 ECK30J/W77

Rodamiento de rodillos esféricos - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Mandril cónico, CN
Artículo MI #08487465
No. Fabricante 241/560 ECK30J/W77
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    355 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Ninguna
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316572282885
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    241
  • UPC_NO
    7316572282885

Descripción general

Descripción del fabricante
241/560 ECK30J/W77
  • Rodamiento de rodillos esféricos
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"