Motion
QJ 215  N2PHAS/C2L

SKF
QJ 215 N2PHAS/C2L

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08487475
No. Fabricante QJ 215 N2PHAS/C2L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 215 N2PHAS/C2L

Cojinete de contacto FourPoint - Orificio de 75 mm, 130 mm OD, 25 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08487475
No. Fabricante QJ 215 N2PHAS/C2L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    75 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    2.954 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 215 N2PHAS/C2L
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C2
  • Número de Upc del fabricante
    7316572306116
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316572306116

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 215 N2PHAS/C2L

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good