Motion
ECM NU 2238

SKF
NU 2238 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08487479
No. Fabricante NU 2238 ECM
Precio18,692.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NU 2238 ECM

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 190 mm D.I., 340 mm D.E., 92 mm Ancho, C3 Espacio libre interno
Artículo MI #08487479
No. Fabricante NU 2238 ECM
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
Precio18,692.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Exterior Diámetro  
    340 mm
  • En general Ancho  
    92 mm
  • Peso
    78.8 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior de costillas, anillo interior sin brida
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316572308691
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    22
  • UPC_NO
    7316572308691

Descripción general

Descripción del fabricante
ECM NU 2238

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good