Motion
QJ 212  N2MA/C3

SKF
QJ 212 N2MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08487499
No. Fabricante QJ 212 N2MA/C3
Precio455.84 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 212 N2MA/C3

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 60 mm, 110 mm OD, 22 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08487499
No. Fabricante QJ 212 N2MA/C3
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
Precio455.84 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    22 mm
  • Peso
    2.163 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 212 N2MA/C3
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    7316572346389
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo con cierre a presión
    Ranura de retención
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316572346389

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 212 N2MA/C3

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"