Motion
81140 M

SKF
81140 M

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 200 mm D.I., 250 mm D.E., Caja de latón
Artículo MI #08487506
No. Fabricante 81140 M
Precio8,836.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
81140 M

Cojinetes de empuje cilíndricos de rodillo - Dirección única, 200 mm D.I., 250 mm D.E., Caja de latón
Artículo MI #08487506
No. Fabricante 81140 M
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
Precio8,836.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    200 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    247 mm
  • Peso
    10.1 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Material de la jaula
    Latón
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Descripción
    Los cojinetes cilíndricos de empuje de rodillo de una hilera están diseñados para acomodar cargas axiales pesadas y cargas pico en una dirección, pero no cargas radiales. Proporcionan un alto grado de rigidez y requieren poco espacio axial. Se utilizan principalmente en aplicaciones en las que los cojinetes de bolas de empuje no tienen suficiente capacidad de carga. Una característica importante es el diseño separable, que facilita el montaje y permite intercambiar los componentes del cojinete.
  • Capacidad de carga dinámica
    69691 lbf
  • Recubrimiento de acabado
    Sin
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Capacidad de carga estática
    337213 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
81140 M
  • Alta capacidad de carga axial Alta rigidez Larga vida útil Requiere poco espacio axial Diseño independiente
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"