Motion
S71909 ACDGB/P4A

SKF
S71909 ACDGB/P4A

Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487526
No. Fabricante S71909 ACDGB/P4A
Precio663.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S71909 ACDGB/P4A

Orificio de 45 mm, 68 mm OD, 12 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487526
No. Fabricante S71909 ACDGB/P4A
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
Precio663.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    12 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.324 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S71909 ACDGB/P4A
  • Tipo dúplex
    Un solo universal
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316572417386
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    12.4 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    9 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    S7100
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316572417386

Descripción general

Descripción del fabricante
S71909 ACDGB/P4A

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good