Motion
W 61802-2RS1

SKF
W 61802-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487596
No. Fabricante W 61802-2RS1
Price$144.95/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 61802-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 15 mm de DI, 24 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487596
No. Fabricante W 61802-2RS1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$144.95/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    15 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Outside Diameter  
    24 mm
  • Overall Width  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 61802-2RS1
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 61802-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 15 mm, orificio recto, doble sellado, diámetro exterior de 24 mm y ancho de 5 mm, ideal para motores y dispositivos eléctricos pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 61802-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    240 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572541326

Descripción general

Descripción del fabricante
W 61802-2RS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs