Motion
W 61803-2RS1

SKF
W 61803-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487597
No. Fabricante W 61803-2RS1
Precio175.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 61803-2RS1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 17 mm de DI, 26 mm de DE, 5 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487597
No. Fabricante W 61803-2RS1
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
Precio175.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    5 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    W 61803-2RS1
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El W 61803-2RS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 17 mm con un diámetro exterior de 26 mm y un ancho de 5 mm, doble sellado para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 61803-2RS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    290 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572541333

Descripción general

Descripción del fabricante
W 61803-2RS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"