Motion
W 627/6-2Z

SKF
W 627/6-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 10 mm de DE, 3 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487601
No. Fabricante W 627/6-2Z
Price$12.23/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
W 627/6-2Z

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 6 mm de DI, 10 mm de DE, 3 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487601
No. Fabricante W 627/6-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$12.23/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    6 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Outside Diameter  
    10 mm
  • Overall Width  
    3 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero inoxidable
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    W 627/6-2Z
  • Material del elemento
    Acero inoxidable
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El W 627/6-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 6 mm con un diámetro exterior de 10 mm y un ancho de 3 mm, doblemente blindado para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    W 627/6-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga estática radial
    30 lbf
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    627
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572554937

Descripción general

Descripción del fabricante
W 627/6-2Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de acero inoxidable

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos