Motion
61807-2RS1/W64

SKF
61807-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487613
No. Fabricante 61807-2RS1/W64
Precio437.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61807-2RS1/W64

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08487613
No. Fabricante 61807-2RS1/W64
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
Precio437.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    7 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    61807-2RS1/W64
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 61807-2RS1/W64 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 35 mm de diámetro interior con un diámetro exterior de 47 mm y un ancho de 7 mm, sellado doble para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    61807-2RS1/W64
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    980 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    750 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    618
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572651810

Descripción general

Descripción del fabricante
61807-2RS1/W64
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda con aceite sólido de grado estándar
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"