Motion
6334 M/C4H

SKF
6334 M/C4H

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487619
No. Fabricante 6334 M/C4H
Precio11,438.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6334 M/C4H

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 360 mm Diámetro externo, 72 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08487619
No. Fabricante 6334 M/C4H
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
Precio11,438.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    72 mm
  • Exterior Diámetro  
    360 mm
  • En general Ancho  
    72 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6334 M/C4H
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6334 M/C4H es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 170 mm con un diámetro exterior de 360 mm y un ancho de 72 mm, abierto para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    6334 M/C4H
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70140 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    76435 lbf
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572668672

Descripción general

Descripción del fabricante
6334 M/C4H
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"