Motion
1226 M/C3

SKF
1226 M/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08487622
No. Fabricante 1226 M/C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
1226 M/C3

Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 130 mm Diámetro interno, 230 mm Diámetro externo, 46 mm Ancho, Abierto, C3
Artículo MI #08487622
No. Fabricante 1226 M/C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Ancho del anillo interior
    46 mm / 1.811 pulg.
  • Tipo de diámetro exterior
    Cilíndrico
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • En general Ancho  
    46 mm

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Precisión/estándares
    Normal / P0
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    1226 M/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C3
  • Localización
    Ninguna
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de alineación automática tiene un orificio recto de 130 mm, cierre abierto, diámetro exterior de 230 mm y ancho de 46 mm adecuado para equipos grandes.
  • Lubricación
    Ninguna
  • Número de catálogo del fabricante
    1226 M/C3
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    28540 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    13150 lbf
  • Relubricable
    Ninguna
  • Elemento rodante
    Bola
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572679623

Descripción general

Descripción del fabricante
1226 M/C3
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"