Motion
6236 MA/C4

SKF
6236 MA/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 180 mm de DI, 320 mm de DE, 52 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #08487636
No. Fabricante 6236 MA/C4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6236 MA/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido, diámetro interno recto, 180 mm de DI, 320 mm de DE, 52 mm de ancho, abierto, sin anillo elástico de fijación, C4 holgura interna
Artículo MI #08487636
No. Fabricante 6236 MA/C4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    320 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6236 MA/C4
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6236 MA/C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 180 mm con un diámetro exterior de 320 mm y un ancho de 52 mm, abierto para un rendimiento de alta carga.
  • Número de catálogo del fabricante
    6236 MA/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    51481 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    53954 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316572832400

Descripción general

Descripción del fabricante
6236 MA/C4
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs