Motion
NKI 30/20 TN

SKF
NKI 30/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08487723
No. Fabricante NKI 30/20 TN
Precio90.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NKI 30/20 TN

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 30 mm, 45 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08487723
No. Fabricante NKI 30/20 TN
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
Precio90.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Exterior Diámetro  
    45 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI 30/20 TN tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 45 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.23 lb, ideal para un uso de precisión.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Número de filas
    1
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6182 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11690 lbf
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI 30/20 TN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"