Motion
3213 A-2Z

SKF
3213 A-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #08487770
No. Fabricante 3213 A-2Z
Precio493.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3213 A-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 65 mm, 120 mm OD, 1.5000 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #08487770
No. Fabricante 3213 A-2Z
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
Precio493.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    38 mm
  • Ancho del anillo exterior
    38 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    1.5000 pulg.
  • Peso
    3.578 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3213 A-2Z
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573930686
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    16520
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    322
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573930686

Descripción general

Descripción del fabricante
3213 A-2Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"