Motion
3310 A-2Z

SKF
3310 A-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #08487775
No. Fabricante 3310 A-2Z
Precio394.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3310 A-2Z

Cojinete de contacto angular - Orificio de 50 mm, 110 mm OD, 1.7500 in de ancho, Doble blindaje, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 30 °, C0
Artículo MI #08487775
No. Fabricante 3310 A-2Z

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio394.83 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    44.4 mm
  • Ancho del anillo exterior
    44.4 mm
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • En general Ancho  
    1.7500 pulg.
  • Peso
    3.834 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3310 A-2Z
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573932185
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga estática radial
    15620
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573932185

Descripción general

Descripción del fabricante
3310 A-2Z
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"