Motion
3308 E

SKF
3308 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08487779
No. Fabricante 3308 E
Precio289.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3308 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 40 mm, 90 mm OD, 1.4375 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08487779
No. Fabricante 3308 E
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
Precio289.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    36.5 mm
  • Ancho del anillo exterior
    36.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    1.4375 pulg.
  • Peso
    2.287 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3308 E
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933533
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573933533

Descripción general

Descripción del fabricante
3308 E

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos