Motion
3313 E

SKF
3313 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08487780
No. Fabricante 3313 E
Precio846.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
3313 E

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 65 mm, 140 mm OD, 2.3125 in de ancho, abierto, ángulo de contacto de 30 °
Artículo MI #08487780
No. Fabricante 3313 E
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
Precio846.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    30 °
  • Ancho del anillo interior
    58.7 mm
  • Ancho del anillo exterior
    58.7 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    2.3125 pulg.
  • Peso
    8.356 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    3313 E
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316573933625
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    3220
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316573933625

Descripción general

Descripción del fabricante
3313 E
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"