Motion
IR 20X25X38.5

SKF
IR 20X25X38.5

Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08487816
No. Fabricante IR 20X25X38.5
Precio52.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 20X25X38.5

Anillo interior - Orificio de 20 mm, 25 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08487816
No. Fabricante IR 20X25X38.5
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
Precio52.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    20 mm
  • Diámetro exterior
    25 mm
  • Ancho general
    38.5 mm
  • Peso
    0.1168 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 20X25X38.5 es un anillo interior con un diámetro interior de 20 mm, un diámetro exterior de 25 mm y un ancho total de 38.5 mm, con un peso de 0.1168 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR 20X25X38.5

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos