Motion
IR 8X12X10.5

SKF
IR 8X12X10.5

Anillo interior - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08487824
No. Fabricante IR 8X12X10.5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
IR 8X12X10.5

Anillo interior - Orificio de 8 mm, 12 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08487824
No. Fabricante IR 8X12X10.5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Diámetro exterior
    12 mm
  • Peso
    0.011 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR 8X12X10.5 es un anillo interior con un diámetro interior de 8 mm y un diámetro exterior de 12 mm; no se especifica el ancho total, con un peso de 0.011 lbs.
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR 8X12X10.5