Motion
7216 ACD/HCP4ADGA

SKF
7216 ACD/HCP4ADGA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 52 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #08487871
No. Fabricante 7216 ACD/HCP4ADGA
Precio8,966.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7216 ACD/HCP4ADGA

Rodamiento de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión - 80 mm de diámetro interno, 140 mm de DE, 52 mm de ancho, 25° de contacto, abierto
Artículo MI #08487871
No. Fabricante 7216 ACD/HCP4ADGA
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
Precio8,966.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    52 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    8.532 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7216 ACD/HCP4ADGA
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Número de Upc del fabricante
    7316574223411
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    132.678 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    144 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574223411

Descripción general

Descripción del fabricante
7216 ACD/HCP4ADGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos