Motion
7013 ACE/HCP4ADT

SKF
7013 ACE/HCP4ADT

Orificio de 65 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487875
No. Fabricante 7013 ACE/HCP4ADT
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7013 ACE/HCP4ADT

Orificio de 65 mm, 100 mm OD, 36 mm Ancho, Contacto de 25 °, Abierto
Artículo MI #08487875
No. Fabricante 7013 ACE/HCP4ADT

Disponibilidad:
Inventario limitado
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Contacto Ángulo  
    25 °
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    36 mm
  • Peso
    1.967 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7013 ACE/HCP4ADT
  • Tipo dúplex
    tándem
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Sin especificar
  • Número de Upc del fabricante
    7316574234585
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    31.59 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    29.2 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574234585

Descripción general

Descripción del fabricante
7013 ACE/HCP4ADT