Motion
71818 CD/P4

SKF
71818 CD/P4

Orificio de 90 mm, 115 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487958
No. Fabricante 71818 CD/P4
Precio2,835.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
71818 CD/P4

Orificio de 90 mm, 115 mm OD, 13 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08487958
No. Fabricante 71818 CD/P4
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
Precio2,835.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    13 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Peso
    0.615 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    71818 CD/P4
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Número de Upc del fabricante
    7316574425662
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    21.6 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    26.5 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    71800
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316574425662

Descripción general

Descripción del fabricante
71818 CD/P4