Motion
D/W R166-2Z

SKF
D/W R166-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08488081
No. Fabricante D/W R166-2Z
Precio14.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
D/W R166-2Z

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.1875 pulg. de D.I., 0.3750 pulg. de D.E., 0.1250 pulg. de ancho, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08488081
No. Fabricante D/W R166-2Z
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
Precio14.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1875 pulg.
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    3.175 mm
  • Exterior Diámetro  
    0.3750 pulg.
  • En general Ancho  
    0.1250 pulg.
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    D/W R166-2Z
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    Liquidación especial
  • Descripción larga
    El D/W R166-2Z es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 0.1875 pulg. con un diámetro exterior de 0.3750 pulg. y un ancho de 0.1250 pulg., doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    D/W R166-2Z
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    91 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    31 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316574704507

Descripción general

Descripción del fabricante
D/W R166-2Z
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda