Motion
BTW 100  CTN9/SP

SKF
BTW 100 CTN9/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD
Artículo MI #08488096
No. Fabricante BTW 100 CTN9/SP
Price$6,429.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BTW 100 CTN9/SP

Cojinete de empuje de bola - Doble dirección, calibre de 100 mm, 150 mm OD
Artículo MI #08488096
No. Fabricante BTW 100 CTN9/SP
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
Price$6,429.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Peso
    6.54 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Recubrimiento
    Sin recubrimiento
  • Capacidad de carga dinámica
    13309 lbf
  • Lubricación
    Sin lubricar
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de bola
  • Serie
    BTW
  • Capacidad de carga estática
    43388 lbf
  • Tipo de cojinete de empuje
    Dirección doble

Descripción general

Descripción del fabricante
BTW 100 CTN9/SP

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron