Motion
ECML NJ 234

SKF
NJ 234 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 52 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08488154
No. Fabricante NJ 234 ECML
Precio5,959.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 234 ECML

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 170 mm D.I., 310 mm D.E., 52 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #08488154
No. Fabricante NJ 234 ECML
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
Precio5,959.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    170 mm
  • Exterior Diámetro  
    310 mm
  • En general Ancho  
    52 mm
  • Peso
    39.6 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316574905249
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    3800 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    2
  • UPC_NO
    7316574905249

Descripción general

Descripción del fabricante
ECML NJ 234
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good