Motion
6213 N

SKF
6213 N

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #08488250
No. Fabricante 6213 N
Precio234.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6213 N

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 65 mm Diámetro interno, 120 mm Diámetro externo, 23 mm Ancho, Abierto, Con anillo a presión
Artículo MI #08488250
No. Fabricante 6213 N
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
Precio234.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    23 mm
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • En general Ancho  
    23 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6213 N
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6213 N es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 65 mm con un diámetro exterior de 120 mm y un ancho de 23 mm, abierto para aplicaciones estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6213 N
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13151 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9105 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575168575

Descripción general

Descripción del fabricante
6213 N
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
Los clientes también compraron