Motion
6232 M/C4HS1

SKF
6232 M/C4HS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488288
No. Fabricante 6232 M/C4HS1
Precio8,123.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6232 M/C4HS1

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 160 mm Diámetro interno, 290 mm Diámetro externo, 48 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488288
No. Fabricante 6232 M/C4HS1
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
Precio8,123.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    48 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    48 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    6232 M/C4HS1
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6232 M/C4HS1 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 160 mm con un diámetro exterior de 290 mm y un ancho de 48 mm, abierto para un uso de alto rendimiento.
  • Número de catálogo del fabricante
    6232 M/C4HS1
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    41814 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    41800 lbf
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575357290

Descripción general

Descripción del fabricante
6232 M/C4HS1
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"