Motion
BT-7123-16

SKF
BT-7123-16

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero inoxidable y Material de bola de carcasa recubierta de óxido negro
Artículo MI #08488386
No. Fabricante BT-7123-16
Precio357.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BT-7123-16

Transferencia de bola - Serie BT, 25.4 mm Diámetro de bola, Bola de acero inoxidable y Material de bola de carcasa recubierta de óxido negro
Artículo MI #08488386
No. Fabricante BT-7123-16
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
Precio357.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    25.4 mm
  • Peso
    1.62 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Bola de acero inoxidable y carcasa revestida de óxido negro
  • Montaje
    Brida inferior 4 Orificios de fijación
  • Serie
    BT

Descripción general

Descripción del fabricante
BT 7123-16
  • Bola de acero inoxidable y brida inferior de carcasa recubierta de óxido negro 4 orificios de fijación Dimensionalmente compatible con HI-TECH 6025-3