Motion
6019-2RS1/C4

SKF
6019-2RS1/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488430
No. Fabricante 6019-2RS1/C4
Precio631.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6019-2RS1/C4

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 95 mm de DI, 145 mm de DE, 24 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488430
No. Fabricante 6019-2RS1/C4
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
Precio631.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Exterior Diámetro  
    145 mm
  • En general Ancho  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6019-2RS1/C4
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C4
  • Descripción larga
    El 6019-2RS1/C4 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de 95 mm de diámetro con un diámetro exterior de 145 mm y un ancho de 24 mm, doble sellado para mayor durabilidad.
  • Número de catálogo del fabricante
    6019-2RS1/C4
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    14310 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    12130 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316575925338

Descripción general

Descripción del fabricante
6019-2RS1/C4
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"