Motion
7020 CE/HCP4AQBCA

SKF
7020 CE/HCP4AQBCA

Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 96 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488445
No. Fabricante 7020 CE/HCP4AQBCA
Precio18,566.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
7020 CE/HCP4AQBCA

Orificio de 100 mm, 150 mm OD, 96 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488445
No. Fabricante 7020 CE/HCP4AQBCA
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
Precio18,566.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Contacto Ángulo  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    96 mm
  • Exterior Diámetro  
    150 mm
  • En general Ancho  
    96 mm
  • Peso
    10.494 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    7020 CE/HCP4AQBCA
  • Tipo dúplex
    En tándem espalda con espalda
  • Material del elemento
    Cerámica de nitruro de silicona
  • Autorización interna
    Precarga pesada
  • Número de Upc del fabricante
    7316575953409
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    118.536 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    160 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    4
  • Serie
    7000
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575953409

Descripción general

Descripción del fabricante
7020 CE/HCP4AQBCA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"