Motion
S7007 CE/P4ADGA

SKF
S7007 CE/P4ADGA

Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488491
No. Fabricante S7007 CE/P4ADGA
Price$1,738.31/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S7007 CE/P4ADGA

Orificio de 35 mm, 62 mm OD, 28 mm Ancho, Contacto de 15 °, Abierto
Artículo MI #08488491
No. Fabricante S7007 CE/P4ADGA
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
Price$1,738.31/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    35 mm
  • Contact Angle  
    15 °
  • Ancho del anillo interior
    28 mm
  • Outside Diameter  
    62 mm
  • Overall Width  
    28 mm
  • Peso
    0.739 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S7007 CE/P4ADGA
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    Precarga de luz
  • Número de Upc del fabricante
    7316575985868
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18.468 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    13.1 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    S70
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316575985868

Descripción general

Descripción del fabricante
S7007 CE/P4ADGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs