Motion
6306-RS1Z/C3GJN

SKF
6306-RS1Z/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488540
No. Fabricante 6306-RS1Z/C3GJN
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6306-RS1Z/C3GJN

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 30 mm ID, 72 mm OD, 19 mm Ancho, Sello único y Escudo único, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488540
No. Fabricante 6306-RS1Z/C3GJN
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    19 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    19 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sello único y escudo único
  • Descripción
    6306-RS1Z/C3GJN
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6306-RS1Z/C3GJN es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 30 mm con un diámetro exterior de 72 mm y un ancho de 19 mm, sello único y blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6306-RS1Z/C3GJN
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6654 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3597 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto y sello sin contacto
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576018947

Descripción general

Descripción del fabricante
6306-RS1Z/C3GJN
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 1 sello, 1 blindaje, calidad de motor eléctrico
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"