Motion
N 1013 KPHA/SP

SKF
N 1013 KPHA/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #08488568
No. Fabricante N 1013 KPHA/SP
Precio1,221.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
N 1013 KPHA/SP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 65 mm D.I., 100 mm D.E., 18 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #08488568
No. Fabricante N 1013 KPHA/SP
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
Precio1,221.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Exterior Diámetro  
    100 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.96 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    PEEK
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576078989
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM máximas (grasa)
    20000 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    24000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    O/R separable del conjunto del anillo interior
  • Serie
    10
  • UPC_NO
    7316576078989

Descripción general

Descripción del fabricante
N 1013 KPHA/SP

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs