Motion
6010-2Z/C3

SKF
6010-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488634
No. Fabricante 6010-2Z/C3
Price$100.09/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6010-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 80 mm de DE, 16 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488634
No. Fabricante 6010-2Z/C3
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
Su precio$100.09/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    16 mm
  • Outside Diameter  
    80 mm
  • Overall Width  
    16 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6010-2Z/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6010-2Z/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 50 mm con un diámetro exterior de 80 mm y un ancho de 16 mm, doble blindaje para protección.
  • Número de catálogo del fabricante
    6010-2Z/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3510 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576618024

Descripción general

Descripción del fabricante
6010-2Z/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs