Motion
6017-2RS1/C3

SKF
6017-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488635
No. Fabricante 6017-2RS1/C3
Price$420.76/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6017-2RS1/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 85 mm de DI, 130 mm de DE, 22 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488635
No. Fabricante 6017-2RS1/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$420.76/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    85 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    22 mm
  • Outside Diameter  
    130 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6017-2RS1/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6017-2RS1/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de calibre 85 mm con un diámetro exterior de 130 mm y un ancho de 22 mm, doble sellado para condiciones difíciles.
  • Número de catálogo del fabricante
    6017-2RS1/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    11690 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    9660 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    60
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576618161

Descripción general

Descripción del fabricante
6017-2RS1/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs