Motion
QJ 208

SKF
QJ 208

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08488645
No. Fabricante QJ 208
Precio374.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ 208

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 40 mm, 80 mm OD, 18 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #08488645
No. Fabricante QJ 208
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
Precio374.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    40 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    18 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.934 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular de husillo y máquina herramienta de precisión
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ 208
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316576631948
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ 200
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576631948

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ 208

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"