Motion
61904/C3

SKF
61904/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488646
No. Fabricante 61904/C3
Precio118.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
61904/C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 20 mm Diámetro interno, 37 mm Diámetro externo, 9 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #08488646
No. Fabricante 61904/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$118.78/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 1

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    61904/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, ajuste C3
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 61904/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 20 mm, orificio recto, tipo abierto, diámetro exterior de 37 mm y ancho de 9 mm, adecuado para instrumentos de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    61904/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1432 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    821 lbf
  • Serie
    619
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576639098

Descripción general

Descripción del fabricante
61904/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, abierto, jaula de acero, C3 ajuste

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos