Motion
SAF 1611

SKF
SAF 1611

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08488667
No. Fabricante SAF 1611
Precio1,269.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SAF 1611

Carcasa del bloque de almohadas - Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08488667
No. Fabricante SAF 1611
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
Precio1,269.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del centro del perno al centro
    8.8125 pulg.
  • En general Altura  
    157.16 mm
  • En general Longitud  
    279.40 mm
  • Peso
    27.2 lb

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • RPM Máx.
    7500 rpm
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Tipo de sello
    Laberinto
  • Serie
    SAF

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF 1611
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"