Motion
6210-2Z/C3

SKF
6210-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488684
No. Fabricante 6210-2Z/C3
Price$101.97/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6210-2Z/C3

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 50 mm de DI, 90 mm de DE, 20 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #08488684
No. Fabricante 6210-2Z/C3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$101.97/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    50 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Ancho del anillo interior
    20 mm
  • Outside Diameter  
    90 mm
  • Overall Width  
    20 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Descripción
    6210-2Z/C3
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6210-2Z/C3 es un cojinete de bolas de ranura profunda radial con un orificio de 50 mm, orificio recto, doble blindaje, diámetro exterior de 90 mm y ancho de 20 mm, ideal para diversas aplicaciones.
  • Número de catálogo del fabricante
    6210-2Z/C3
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8340 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    5216 lbf
  • Material del sello
    Placa de estaño
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316576681257

Descripción general

Descripción del fabricante
6210-2Z/C3
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda de una hilera, jaula de acero, ajuste C3 , 2 blindajes

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs