Motion
BS2-2216-2RS5/GEM9

SKF
BS2-2216-2RS5/GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08488703
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/GEM9
Price$723.16/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
BS2-2216-2RS5/GEM9

Cojinete de rodillos esférico - 80 mm D.I., 140 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08488703
No. Fabricante BS2-2216-2RS5/GEM9
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
Su precio$723.16/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    80 mm
  • Outside Diameter  
    140 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Peso
    5.33 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero de cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Material de recubrimiento
    Ninguna
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos sellados
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Lubricación
    Grasa
  • Tipo de orificio de lubricación
    Orificio y ranura
  • Tipo de lubricación
    Orificio y ranura
  • Número de Upc del fabricante
    7316576691898
  • RPM Máx.
    270 rpm
  • Velocidad máxima
    270 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Material del rodillo
    Acero para cojinetes
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Serie
    BS2
  • UPC_NO
    7316576691898

Descripción general

Descripción del fabricante
BS2-2216-2RS5/GEM9
  • Rodamiento de rodillos esféricos sellados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs